Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (3x24), ajtó nélkül, fém, maszkos szekrény, 600x575x100mm, szürke(RAL7035), IP43 GT21403 - 020013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060200138
Sonepar cikkszám
GT21403
Gyártói cikkszám
020013
Gyártói típuskód
XL3 160 020013
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP43
Szélesség:
575 mm
Magasság:
600 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
140 mm
Mélység:
100 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
93 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elosztószekr 72mod maszkos szekr váz 3soros