Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (3x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 590x595x135mm, fehér(RAL9003), IP30 SN091329 - 337223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091329
Gyártói cikkszám
337223
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337223
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
595 mm
Magasság:
590 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
103 mm
Mélység:
135 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
103 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (3x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 590x595x135mm, fehér(RAL9003), IP30