Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (4x18), füst színű ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 765x436x103mm, fehér, IP40 SN111466 - 137159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111466
Gyártói cikkszám
137159
Gyártói típuskód
PractiboxS 137159
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
436 mm
Magasság:
765 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
432 mm
Beépítési mélység:
72 mm
Mélység:
103 mm
Beépítési magasság:
761 mm
Zárás módja:
cilinder
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
72 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen