Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (4x18), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 742x422x111mm, fehér(RAL9003), IP40 SN116230 - 401769

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (4x18), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 742x422x111mm, fehér(RAL9003), IP40 SN116230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 18

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970336200

Sonepar cikkszám

SN116230

Gyártói cikkszám

401769

Gyártói típuskód

Practibox3 401769

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

18

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

493 mm

Magasság:

800 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

436 mm

Beépítési mélység:

91 mm

Mélység:

111 mm

Beépítési magasság:

756 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

91 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 72modul (4x18), teli ajtóval, műanyag, sorolható, 742x422x111mm, fehér(RAL9003), IP40