Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 225x256x100mm, fehér, IP40 SN109679 - 134158

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 225x256x100mm, fehér, IP40 SN109679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 8

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971197312

Sonepar cikkszám

SN109679

Gyártói cikkszám

134158

Gyártói típuskód

PractiboxS 134158

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

8

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

256 mm

Magasság:

225 mm

Földelő sorkapocs:

Igen

Zárral:

Igen

Beépítési szélesség:

252 mm

Beépítési mélység:

72 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési magasság:

221 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Igen

Belső mélység:

72 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Nullavezető sorkapocs:

Igen

Jelátengedő ajtó:

Igen

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9003

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Igen

Lakáselosztó, süllyesztett, 8modul (1x8), átlátszó ajtóval, műanyag, PE/N sínnel, sorolható, 225x256x100mm, fehér, IP40