Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 96modul (4x24), ajtó nélkül, fém, maszkos szekrény, 750x575x100mm, szürke(RAL7035), IP43 GT17551 - 020014

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 96modul (4x24), ajtó nélkül, fém, maszkos szekrény, 750x575x100mm, szürke(RAL7035), IP43 GT17551

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 24

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060200145

Sonepar cikkszám

GT17551

Gyártói cikkszám

020014

Gyártói típuskód

XL3 160 020014

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

24

Ház anyaga:

acél

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

választható

Védettség (IP):

IP43

Szélesség:

575 mm

Magasság:

750 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

140 mm

Mélység:

100 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

93 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elosztószekr 96mod maszkos szekr váz 4soros