Legrand - Lakáselosztó teli ajtó 401677-hez IP40 SN013493 - 401862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 438 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064018623
Sonepar cikkszám
SN013493
Gyártói cikkszám
401862
Gyártói típuskód
XL3 125 401862
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
438 mm
Szín:
fehér
Magasság:
446 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
28 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
1
Lakáselosztó teli ajtó 401677-hez