Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó vágható szekrényelőlap 45mm x 1m 1691 - 001691

MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó vágható szekrényelőlap 45mm x 1m 1691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 45 mm

  • Felület - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

1691

Gyártói cikkszám

001691

Gyártói típuskód

001691

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

45 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám:

7001

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; %Lakáselosztó vágható szekrényelőlap 45mm x 1m