Legrand - Lakáselosztóhoz átl. ajtó 601200-hoz Nedbox IP40 G70369 - 601215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 182 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066012155
Sonepar cikkszám
G70369
Gyártói cikkszám
601215
Gyártói típuskód
Nedbox 601215
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
182 mm
Szín:
fehér
Magasság:
164 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
12 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
1
Lakáselosztóhoz átl. ajtó 601200-hoz Nedbox