Legrand - Lakáselosztóhoz átl. ajtó 601203-hoz Nedbox IP40 G70372 - 601218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 270 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245066012186
Sonepar cikkszám
G70372
Gyártói cikkszám
601218
Gyártói típuskód
Nedbox 601218
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
270 mm
Szín:
fehér
Magasság:
432 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
12 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
1
Lakáselosztóhoz átl. ajtó 601203-hoz Nedbox