Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztóhoz átlátszó ajtó Drivia 401361-hez IP40 SN003695 - 401341

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztóhoz átlátszó ajtó Drivia 401361-hez IP40 SN003695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 248.75 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245064013413

Sonepar cikkszám

SN003695

Gyártói cikkszám

401341

Gyártói típuskód

Drivia13 401341

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

műanyag

Szélesség:

248.75 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

247.35 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

36.9 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Védettség (NEMA):

1

Lakáselosztóhoz átlátszó ajtó Drivia 401361-hez