Legrand - Lakáselosztóhoz átlátszó ajtó Drivia 401362-hez IP40 SN089464 - 401342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 248.75 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089464
Gyártói cikkszám
401342
Gyártói típuskód
Drivia13 401342
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
248.75 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
372.3 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36.9 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
1
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Lakáselosztóhoz átlátszó ajtó Drivia 401362-hez