Legrand - Lakáselosztóhoz fehér ajtó 401222-höz Drivia IP40 GT98886 - 401242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 353.75 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064012423
Sonepar cikkszám
GT98886
Gyártói cikkszám
401242
Gyártói típuskód
Drivia 401242
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
353.75 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
372.3 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36.9 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Lakáselosztóhoz fehér ajtó 401222-höz Drivia