Legrand - Lakáselosztóhoz kiemelő keret 2 soros Drivia-hoz SN053111 - 401272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 355 mm
Magasság - 375 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064012720
Sonepar cikkszám
SN053111
Gyártói cikkszám
401272
Gyártói típuskód
Drivia18 401272
Szélesség:
355 mm
Magasság:
375 mm
Mélység:
50 mm
Lakáselosztóhoz kiemelő keret 2 soros Drivia-hoz