Legrand - Lakáselosztóhoz teli ajtó Drivia 401361-hez IP40 SN003696 - 401331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 248.75 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064013314
Sonepar cikkszám
SN003696
Gyártói cikkszám
401331
Gyártói típuskód
Drivia13 401331
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
248.75 mm
Szín:
fehér
Magasság:
247.35 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36.9 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
1
Lakáselosztóhoz teli ajtó Drivia 401361-hez