Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakat nyitott állású DPX3-hoz SN116346 - 421049

MásolásMásolás
Legrand - Lakat nyitott állású DPX3-hoz SN116346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Igen

  • Zárás módja - egyéb

  • Függőlakat - Igen

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064210492

Sonepar cikkszám

SN116346

Gyártói cikkszám

421049

Gyártói típuskód

DPX3 421049

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Igen

Zárás módja:

egyéb

Függőlakat:

Igen

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Lakat nyitott állású DPX3-hoz