Legrand - Lakatolás, Atlantic - Marina fogantyú vagy zár rögzítésére SN055565 - 036511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060365110
Sonepar cikkszám
SN055565
Gyártói cikkszám
036511
Gyártói típuskód
Atlantic - Marina 036511
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Lakatolás, Atlantic - Marina fogantyú vagy zár rögzítésére