Legrand - LCS2 blokk 6xRJ45,Cat.6 UTP patch panel vázhoz GT82266 - 033564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 6
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060335649
Sonepar cikkszám
GT82266
Gyártói cikkszám
033564
Gyártói típuskód
LCS2 033564
Kategória:
6
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
6
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Szín:
fekete
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
6
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9005
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
111.6 mm
Mélység:
12.55 mm
LCS2 blokk 6xRJ45,Cat.6 UTP patch panel vázhoz