Legrand - LCS2 lábazati keresztrúd 1000 SX147238 - 047695
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 45 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060476953
Sonepar cikkszám
SX147238
Gyártói cikkszám
047695
Gyártói típuskód
047695
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
45 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
984 mm
LCS2 lábazati keresztrúd 1000