Legrand - LCS2 lábazati keresztrúd 600 SN057045 - 047693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 45 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057045
Gyártói cikkszám
047693
Gyártói típuskód
LCS2 047693
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
45 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
584 mm
LCS2 lábazati keresztrúd 600