Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LCS2 PDU rögzítő készlet, 42U SX068911 - 046575

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LCS2 PDU rögzítő készlet, 42U SX068911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 25 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 71 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1858 mm

  • Magasság - 1858 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970330376

Sonepar cikkszám

SX068911

Gyártói cikkszám

046575

Gyártói típuskód

LCS2 046575

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

25 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

71 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1858 mm

Magasság:

1858 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

73 mm

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

LCS2 PDU rögzítő készlet, 42U