Legrand - LCS2 PDU rögzítő készlet, 47U SX068912 - 046576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 71 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2080 mm
Magasság - 2080 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970330383
Sonepar cikkszám
SX068912
Gyártói cikkszám
046576
Gyártói típuskód
LCS2 046576
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
25 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
71 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2080 mm
Magasság:
2080 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
73 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
LCS2 PDU rögzítő készlet, 47U