Legrand - LCS2 XL VDI ventilátor panel 800-2 GT81336 - 046487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 482 mm
Magasság - 133 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060464875
Sonepar cikkszám
GT81336
Gyártói cikkszám
046487
Gyártói típuskód
LCS2 046487
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
482 mm
Magasság:
133 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
36 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
45 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Igen
Ventilátorok száma:
2
Térfogatáram, szabad áramlású:
180 m3/h
Átszellőztető:
Igen
RAL-szám:
7016