Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LCS2RACK, kábeltálca tartó szerkezet, MÉLY: 521 SN055575 - 046418

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LCS2RACK, kábeltálca tartó szerkezet, MÉLY: 521 SN055575

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelvény

  • Szélesség - 52 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 267 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055575

Gyártói cikkszám

046418

Gyártói típuskód

LCS2RACK 046418

Kivitel:

szerelvény

Szélesség:

52 mm

Magasság:

110 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

267 mm

Mélység:

483 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

LCS2RACK, kábeltálca tartó szerkezet, MÉLY: 521