Legrand - LCS2RACK, kábeltálca tartó szerkezet, MÉLY: 667 SN055576 - 046419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 52 mm
Magasság - 110 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 413 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055576
Gyártói cikkszám
046419
Gyártói típuskód
LCS2RACK 046419
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
52 mm
Magasság:
110 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
413 mm
Mélység:
518 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LCS2RACK, kábeltálca tartó szerkezet, MÉLY: 667