Legrand - LED szekrény világítás,kapcsolóval, forgatható SX102705 - 036384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 3 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971863606
Sonepar cikkszám
SX102705
Gyártói cikkszám
036384
Gyártói típuskód
036384
Fényforrás teljesítménye:
3 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
315 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Védettség (NEMA):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
LED szekrény világítás,kapcsolóval, forgatható