Legrand - Ledlámpa FK IP 44 GT77559 - 782398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0.08-0.08 W
Lámpafeszültség - 230-230 V
Foglalat - egyéb
Technológia - LED
Lámpaforma - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067823989
Sonepar cikkszám
GT77559
Gyártói cikkszám
782398
Gyártói típuskód
Forix 782398
Lámpateljesítmény:
0.08-0.08 W
Lámpafeszültség:
230-230 V
Foglalat:
egyéb
Technológia:
LED
Lámpaforma:
egyéb
Halogén:
Nem
Átmérő:
6 mm
Teljes hossz:
126.7 mm
Névleges áram:
0.34 mA
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Ledlámpa FK IP 44