Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Légcserélő 36 W/°C működési hőmérséklet -5 és 40°C SN055546 - 035372

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Légcserélő 36 W/°C működési hőmérséklet -5 és 40°C SN055546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Specifikus hőteljesítmény - 36 W/K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055546

Gyártói cikkszám

035372

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 035372

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Specifikus hőteljesítmény:

36 W/K

Légcserélő 36 W/°C működési hőmérséklet -5 és 40°C