Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Légcserélő 50 W/°C működési hőmérséklet-5 és 40°C SN055547 - 035373

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Légcserélő 50 W/°C működési hőmérséklet-5 és 40°C SN055547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hozzáépítés módja - falra szerelés

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Specifikus hőteljesítmény - 50 W/K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055547

Gyártói cikkszám

035373

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 035373

Hozzáépítés módja:

falra szerelés

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Specifikus hőteljesítmény:

50 W/K

Légcserélő 50 W/°C működési hőmérséklet-5 és 40°C