Legrand - Légcserélő 80 W/°C működési hőmérséklet-5 és 40°C SN055548 - 035374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hozzáépítés módja - falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Specifikus hőteljesítmény - 80 W/K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055548
Gyártói cikkszám
035374
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035374
Hozzáépítés módja:
falra szerelés
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Specifikus hőteljesítmény:
80 W/K
Légcserélő 80 W/°C működési hőmérséklet-5 és 40°C