Legrand - LEGRAND 10' patch vázszerkezet lapos 12xLCS3 port fogadására SX102852 - 033799
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 12
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971464445
Sonepar cikkszám
SX102852
Gyártói cikkszám
033799
Gyártói típuskód
033799
Kategória:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
12
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Szín:
fekete
Szerelési mód:
254 mm (10 col) beépítés
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
0
Magasságegységek száma (HE):
1
RAL-szám:
9017
Magasság:
43.8 mm
Szélesség:
254 mm
Mélység:
88 mm
LEGRAND 10' patch vázszerkezet lapos 12xLCS3 port fogadására