Legrand - LEGRAND 19' POE switch 24xRJ45, 2xRJ45 UP, 2xRJ45 SFP, menedzselhető SX102844 - 033492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 26
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
Ethernet - Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - 802.3 at (PoE+)
Szerelési mód - 482,6 mm (19 coll) beépítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971717084
Sonepar cikkszám
SX102844
Gyártói cikkszám
033492
Gyártói típuskód
033492
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
26
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
802.3 at (PoE+)
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
2
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
24
100 Mbps ST-portok száma:
0
Max. PoE-teljesítmény:
370 W
Egyéb portok száma:
3
2. réteg:
Igen
3. réteg:
Igen
Szélesség:
209.55 mm
Mélység:
439.5 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
1000 Mbps POF-portok száma:
0
Magasság:
44.5 mm