Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND 19'' profilsin pár 18U Linkeo SX072819 - 646244

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND 19'' profilsin pár 18U Linkeo SX072819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil

  • Szélesség - 31 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 890 mm

  • Magasság - 867 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970967985

Sonepar cikkszám

SX072819

Gyártói cikkszám

646244

Gyártói típuskód

Linkeo 646244

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-profil

Szélesség:

31 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

482.6 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

890 mm

Magasság:

867 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

40 mm

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

LEGRAND 19'' profilsin pár 18U Linkeo