Legrand - Legrand 200x200x80 IP66 fém ipari doboz SN057050 - 035603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057050
Gyártói cikkszám
035603
Gyártói típuskód
035603
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
80 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
80 mm
Belső mélység:
76 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Ház anyagvastagsága:
0.9 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.9 mm
Felület:
porszórt