Legrand - LEGRAND 24x RJ45 keystone port készlet Cat6 1készlet=24db árnyékolt (STP) szerszámmentes 250Mhz 1Gigabit LinkeoC SN154021 - 632907
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6
Dugós csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - vágó eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972227254
Sonepar cikkszám
SN154021
Gyártói cikkszám
632907
Gyártói típuskód
Linkeo 632907
Kategória:
6
Dugós csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
vágó eszköz
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas masszív vezetékhez:
Igen
Speciális szerszám szükséges:
Nem
AWG-tartomány:
23-26
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem