Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND 24x RJ45 keystone port készlet Cat6 árnyékolt (FTP) szerszámmentes 250Mhz 1Gigabit LinkeoC SN158855 - 632908

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND 24x RJ45 keystone port készlet Cat6 árnyékolt (FTP) szerszámmentes 250Mhz 1Gigabit LinkeoC SN158855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - 6

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972227278

Sonepar cikkszám

SN158855

Gyártói cikkszám

632908

Gyártói típuskód

Linkeo 632908

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

6

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Igen

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Min. AWG-méret:

egyéb

Max. AWG-méret:

egyéb

LEGRAND 24x RJ45 keystone port készlet Cat6 árnyékolt (FTP) szerszámmentes 250Mhz 1Gigabit LinkeoC