Legrand - LEGRAND 24x RJ45 keystone port készlet Cat6 árnyékolt (FTP) szerszámmentes 250Mhz 1Gigabit LinkeoC SN158860 - 632908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158860
Gyártói cikkszám
632908
Gyártói típuskód
Linkeo 632908
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
LEGRAND 24x RJ45 keystone port készlet Cat6 árnyékolt (FTP) szerszámmentes 250Mhz 1Gigabit LinkeoC