Legrand - LEGRAND 24x RJ45 keystone port készlet Cat6A árnyékolatlan (UTP) szerszámmentes 500Mhz 10Gigabit LinkeoC SX102885 - 632906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6A (IEC)
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972227230
Sonepar cikkszám
SX102885
Gyártói cikkszám
632906
Gyártói típuskód
632906
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
egyéb