Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - LEGRAND 3.5 Jack - 2xRCA kábel csatlakozóval szerelt 2 méter SX068940 - 051405

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND 3.5 Jack - 2xRCA kábel csatlakozóval szerelt 2 méter SX068940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - 3.5 mm csatlakozó

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RCA

  • Hosszúság - 2 m

  • 1. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó

  • 2. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970764553

Sonepar cikkszám

SX068940

Gyártói cikkszám

051405

Gyártói típuskód

051405

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

3.5 mm csatlakozó

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RCA

Hosszúság:

2 m

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

1. csatlakozó pólusainak száma:

1

1. csatlakozó behelyezési iránya:

egyenes

2. csatlakozó pólusainak száma:

2

2. csatlakozó behelyezési iránya:

egyenes

LEGRAND 3.5 Jack - 2xRCA kábel csatlakozóval szerelt 2 méter