Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - LEGRAND 3.5 Jack kábel csatlakozóval szerelt 2 méter SX068942 - 051407

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND 3.5 Jack kábel csatlakozóval szerelt 2 méter SX068942

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - 3.5 mm csatlakozó

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - 3.5 mm csatlakozó

  • Hosszúság - 2 m

  • 1. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó

  • 2. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970764591

Sonepar cikkszám

SX068942

Gyártói cikkszám

051407

Gyártói típuskód

051407

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

3.5 mm csatlakozó

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

3.5 mm csatlakozó

Hosszúság:

2 m

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

1. csatlakozó pólusainak száma:

1

1. csatlakozó behelyezési iránya:

egyenes

2. csatlakozó pólusainak száma:

1

2. csatlakozó behelyezési iránya:

egyenes

LEGRAND 3.5 Jack kábel csatlakozóval szerelt 2 méter