Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - LEGRAND 3.5 Jack kábel csatlakozóval szerelt 5 méter SX068943 - 051408

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND 3.5 Jack kábel csatlakozóval szerelt 5 méter SX068943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - 3.5 mm csatlakozó

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - 3.5 mm csatlakozó

  • Hosszúság - 5 m

  • 1. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó

  • 2. csatlakozó kivitele - csatlakozó dugó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970764614

Sonepar cikkszám

SX068943

Gyártói cikkszám

051408

Gyártói típuskód

051408

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

3.5 mm csatlakozó

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

3.5 mm csatlakozó

Hosszúság:

5 m

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

LEGRAND 3.5 Jack kábel csatlakozóval szerelt 5 méter