Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand 3-vezetékes audió kaputábla SX070230 - 369595

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand 3-vezetékes audió kaputábla SX070230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Videóval - Nem

  • Beszerelési technika - többvezetékes rendszer

  • Külső állomás szerelési módja - egyéb

  • Bővíthető belső állomások max. számára - 0

  • Bővíthető külső állomások max. számára - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970829658

Sonepar cikkszám

SX070230

Gyártói cikkszám

369595

Gyártói típuskód

369595

Videóval:

Nem

Beszerelési technika:

többvezetékes rendszer

Külső állomás szerelési módja:

egyéb

Bővíthető belső állomások max. számára:

0

Bővíthető külső állomások max. számára:

0

Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:

Nem

Képrendszer:

PAL

Kihangosító:

Igen

Belső kommunikáció:

Igen

Hallókészülék-kompatibilis:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Lakáskészülékek száma:

1

Kapuhangszórók száma:

1

Lakáskészülék színe:

egyéb

Kaputábla színe:

ezüst

Belső állomás szerelési módja:

süllyesztett

Külső állomás anyaga:

egyéb

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):

Nem

Manuálisan beállítható kamera:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Legrand 3-vezetékes audió kaputábla