Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 0,75kVA SX068744 - 042285

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 0,75kVA SX068744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 750 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060422851

Sonepar cikkszám

SX068744

Gyártói cikkszám

042285

Gyártói típuskód

042285

1. primerfeszültség:

400-400 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

750 VA

Védettség (IP):

IP55

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

207 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

122 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

B

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

5.1 %

Legrand autotranszformátor 1F 0,75kVA