Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 1,5kVA SX068746 - 042287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Névleges látszólagos teljesítmény - 1500 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060422875
Sonepar cikkszám
SX068746
Gyártói cikkszám
042287
Gyártói típuskód
042287
1. primerfeszültség:
400-400 V
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Névleges látszólagos teljesítmény:
1500 VA
Védettség (IP):
IP55
Rövidzárbiztos:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
270 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
190 mm
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Gyűrűmag:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
2.4 %