Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 6,3kVA SX068740 - 042267

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand autotranszformátor 1F 6,3kVA SX068740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 6300 VA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060422677

Sonepar cikkszám

SX068740

Gyártói cikkszám

042267

Gyártói típuskód

042267

1. primerfeszültség:

400-400 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

6300 VA

Védettség (IP):

IP21

Rövidzárbiztos:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

320 mm

Magasság:

330 mm

Mélység:

253 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

1.1 %

Legrand autotranszformátor 1F 6,3kVA