Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 1,6kVA burkolat nélkül IP20 SX068733 - 042210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 1600 VA
Szélesség - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060422103
Sonepar cikkszám
SX068733
Gyártói cikkszám
042210
Gyártói típuskód
042210
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
1600 VA
Szélesség:
220 mm
Védettség (IP):
IP00
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Kapcsolási mód:
YY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.6 %
Magasság:
235 mm
Mélység:
132 mm