Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 1,6kVA burkolattal IP20 SX068726 - 042200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 1600 VA
Szélesség - 240 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060422004
Sonepar cikkszám
SX068726
Gyártói cikkszám
042200
Gyártói típuskód
042200
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
1600 VA
Szélesség:
240 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Kapcsolási mód:
YY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
B
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
3.6 %
Magasság:
270 mm
Mélység:
190 mm