Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 100kVA burkolattal IP20 SX069667 - 142209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 100000 VA
Szélesség - 590 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970544773
Sonepar cikkszám
SX069667
Gyártói cikkszám
142209
Gyártói típuskód
142209
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
100000 VA
Szélesség:
590 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Kapcsolási mód:
YY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
1.5 %
Magasság:
650 mm
Mélység:
500 mm