Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 125kVA burkolattal IP20 SX069664 - 142190

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 125kVA burkolattal IP20 SX069664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 400-400 V

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Nem

  • Szekunder feszültség 1 - 230-230 V

  • Névleges teljesítmény - 125000 VA

  • Szélesség - 670 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970544742

Sonepar cikkszám

SX069664

Gyártói cikkszám

142190

Gyártói típuskód

142190

1. primerfeszültség:

400-400 V

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 1:

230-230 V

Névleges teljesítmény:

125000 VA

Szélesség:

670 mm

Védettség (IP):

IP21

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Egytekercses transzformátor kivitel:

Igen

Kapcsolási mód:

YY

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

H

Rövidzárbiztos:

Nem

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

1.1 %

Magasság:

700 mm

Mélység:

610 mm

Legrand autotranszformátor 3F 125kVA burkolattal IP20