Legrand - Legrand autotranszformátor 3F 160kVA burkolattal IP20 SX069665 - 142191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel - Nem
Szekunder feszültség 1 - 230-230 V
Névleges teljesítmény - 160000 VA
Szélesség - 670 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970544759
Sonepar cikkszám
SX069665
Gyártói cikkszám
142191
Gyártói típuskód
142191
1. primerfeszültség:
400-400 V
Leválasztó transzformátor kivitel:
Nem
Szekunder feszültség 1:
230-230 V
Névleges teljesítmény:
160000 VA
Szélesség:
670 mm
Védettség (IP):
IP21
Biztonsági transzformátor kivitel:
Nem
Egytekercses transzformátor kivitel:
Igen
Kapcsolási mód:
YY
Szigetelési osztály IEC 85 szerint:
H
Rövidzárbiztos:
Nem
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
1.1 %
Magasság:
700 mm
Mélység:
610 mm